BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0007 BGL 120A-001-S49 - BGL0007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della forcella - 120 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Corrente max. di uscita - 200 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Profondità della forcella - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071926261
Codice prodotto
BAUBGL0007
Cod. produttore
BGL0007
Produttore
BAU
Larghezza della forcella:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Corrente max. di uscita:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Profondità della forcella:
54 mm
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Max. Campo di rilevamento:
120 mm
Con funzione timer:
no
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Larghezza del sensore:
10 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Altezza del sensore:
140 mm
Lunghezza del sensore:
93 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.333 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
636 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-10...60 °C