AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL000C BGL 120A-005-S49 - BGL000C

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL000C BGL 120A-005-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Procedura di impostazione - Regolazione manuale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076038730

Codice prodotto

BAUBGL000C

Cod. produttore

BGL000C

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

10 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Altezza del sensore:

140 mm

Lunghezza del sensore:

93 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Le nostre fotocellule a forcella BGL con trasmettitore e ricevitore in una custodia sono già tarate. Ciò riduce il vostro sforzo, risparmia tempo prezioso nella messa in funzione e supporta un processo affidabile.In tema di precisione, nel riconoscimento di piccole parti e dettagli nonché nella sicurezza di funzionamento, le fotocellule a forcella di Balluff sono senza pari. I migliori risultati li ottenete con le nostre fotocellule a forcella laser – soprattutto nell'esatto posizionamento nonché nelsicuro rilevamento di processi in movimento e piccole parti, ad esempio nella robotica e nell'automazione.Il nostro portafoglio completo vi offre soluzioni affidabili anche per applicazioni gravose. O per applicazioni speciali come nel riconoscimentodi oggetti trasparenti, nella detenzione di acqua e nel controllo del bordo.Le caratteristiche particolarivari tipi di luce (luce rossa, infrarosso, laser)robusta custodia in metallofacile allineamento con l'oggettoelevata risoluzione ottica e precisione di ripetibilitàampiezze forcella da 5…220 mm con fori di fissaggio standardizzatiassi meccanici e ottici identicielevata sicurezza di processo, poiché trasmettitore e ricevitore sono allineati tra loro in modo fissorisparmio di tempo e sforzi – è necessario un solo collegamento elettrico