AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0010 BGL 220A-001-S49 - BGL0010

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0010 BGL 220A-001-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072720134

Codice prodotto

BAUBGL0010

Cod. produttore

BGL0010

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

54 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

636 nm

Le nostre fotocellule a forcella BGL con trasmettitore e ricevitore in una custodia sono già tarate. Ciò riduce il vostro sforzo, risparmia tempo prezioso nella messa in funzione e supporta un processo affidabile.In tema di precisione, nel riconoscimento di piccole parti e dettagli nonché nella sicurezza di funzionamento, le fotocellule a forcella di Balluff sono senza pari. I migliori risultati li ottenete con le nostre fotocellule a forcella laser – soprattutto nell'esatto posizionamento nonché nelsicuro rilevamento di processi in movimento e piccole parti, ad esempio nella robotica e nell'automazione.Il nostro portafoglio completo vi offre soluzioni affidabili anche per applicazioni gravose. O per applicazioni speciali come nel riconoscimentodi oggetti trasparenti, nella detenzione di acqua e nel controllo del bordo.Le caratteristiche particolarivari tipi di luce (luce rossa, infrarosso, laser)robusta custodia in metallofacile allineamento con l'oggettoelevata risoluzione ottica e precisione di ripetibilitàampiezze forcella da 5…220 mm con fori di fissaggio standardizzatiassi meccanici e ottici identicielevata sicurezza di processo, poiché trasmettitore e ricevitore sono allineati tra loro in modo fissorisparmio di tempo e sforzi – è necessario un solo collegamento elettrico