AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL001J BGL 50A-001-S49 - BGL001J

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL001J BGL 50A-001-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072687222

Codice prodotto

BAUBGL001J

Cod. produttore

BGL001J

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Altezza del sensore:

70 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

636 nm

Sensore fotoelettrico BGL 50 A-001-S49, Fascio passante (forcella), rilevamento 50 mm, PNP, max 200 mA, IP67.