BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0033 BGL 30C-005-S4 - BGL0033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza del sensore - 18 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
8001024383287
Codice prodotto
BAUBGL0033
Cod. produttore
BGL0033
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
18 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
93.5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
633 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata


