BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0021 BES 516-300-S162-S4-D - BHS0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070325706
Codice prodotto
BAUBHS0021
Cod. produttore
BHS0021
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
69 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


