BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0028 BES 516-300-S205-D-PU-03 - BHS0028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070976649
Codice prodotto
BAUBHS0028
Cod. produttore
BHS0028
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
37 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Resistente alla compressione:
sì


