AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS002H BES 516-300-S240-D-PU-03 - BHS002H

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS002H BES 516-300-S240-D-PU-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071706801

Codice prodotto

BAUBHS002H

Cod. produttore

BHS002H

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

47 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Resistente alla compressione:

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.