BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0039 BES 516-300-S289-BO-D-PU-05 - BHS0039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072677285
Codice prodotto
BAUBHS0039
Cod. produttore
BHS0039
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
34 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Frequenza di commutazione:
4000 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
sì


