BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS003M BES 516-300-S295/1.250 -S4 - BHS003M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070297843
Codice prodotto
BAUBHS003M
Cod. produttore
BHS003M
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12.7 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
31.75 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
51 mm
Altezza del sensore:
48 mm
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC