AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS004K BES 516-300-S315-S4-N - BHS004K

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS004K BES 516-300-S315-S4-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074342280

Codice prodotto

BAUBHS004K

Cod. produttore

BHS004K

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

56 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.