AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS005R BHS B135V-PSD15-S04 - BHS005R

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS005R BHS B135V-PSD15-S04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070788778

Codice prodotto

BAUBHS005R

Cod. produttore

BHS005R

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

78 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

400 Hz

I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS resistono ad una pressione massima di 500 bar. Sono quindi perfetti per il monitoraggio di posizione del vostro impianto idraulico, come ad es. per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o il monitoraggio di posizioni valvole. Tale capacità viene ottenuta grazie a materiali della custodia resistenti ai fluidi e uno speciale procedimento di sigillatura. Per le vostre applicazioni specifiche vi offriamo varie forme costruttive e un programma completo con diversi diametri di custodie e misure del filetto.Le caratteristiche particolariresistenti a pressioni fino a 500 barresistenti alle alte temperature fino a 120 °Cidonei all'impiego in zone con protezione antifdeflagrantedimensioni da M5 a M18forme corte e lunghecon o senza battuta fissa