BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS005Y BHS B249V-PSD15-S04 - BHS005Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074435661
Codice prodotto
BAUBHS005Y
Cod. produttore
BHS005Y
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
56 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Frequenza di commutazione:
400 Hz
Resistente alla compressione:
sì


