AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0066 BHS B406N-PSD25-BP00,2-S04-004 - BHS0066

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0066 BHS B406N-PSD25-BP00,2-S04-004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071690360

Codice prodotto

BAUBHS0066

Cod. produttore

BHS0066

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

64 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Frequenza di commutazione:

400 Hz

I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS resistono ad una pressione massima di 500 bar. Sono quindi perfetti per il monitoraggio di posizione del vostro impianto idraulico, come ad es. per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o il monitoraggio di posizioni valvole. Tale capacità viene ottenuta grazie a materiali della custodia resistenti ai fluidi e uno speciale procedimento di sigillatura. Per le vostre applicazioni specifiche vi offriamo varie forme costruttive e un programma completo con diversi diametri di custodie e misure del filetto.Le caratteristiche particolariresistenti a pressioni fino a 500 barresistenti alle alte temperature fino a 120 °Cidonei all'impiego in zone con protezione antifdeflagrantedimensioni da M5 a M18forme corte e lunghecon o senza battuta fissa