BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS007J BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49 - BHS007J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073160540
Codice prodotto
BAUBHS007J
Cod. produttore
BHS007J
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
32 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


