BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005A BIC 1I0-I2A50-Q40KFU-SM4A4A - BIC005A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Materiale (del corpo) - Plastica
Lunghezza del sensore - 63 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071318387
Codice prodotto
BAUBIC005A
Cod. produttore
BIC005A
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
63 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di interfaccia:
Altri


