AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005C BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A - BIC005C

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005C BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del sensore - 63 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071318264

Codice prodotto

BAUBIC005C

Cod. produttore

BIC005C

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

63 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di interfaccia:

Altri

Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot.I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energiain modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità.Le caratteristiche particolariassenza di usura – trasmissione dell'energiacontactless tramite un traferrorapidità di cambio utensileelevata flessibilità