BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS0067 BIS C-305-PU1-05 - BIS0067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione in ingresso - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 25 mm
Altezza - 10 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070811896
Codice prodotto
BAUBIS0067
Cod. produttore
BIS0067
Produttore
BAU
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
25 mm
Altezza:
10 mm
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.Le caratteristiche particolariperfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofusotutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anterioreconcetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilodisplay LCD e pulsanti per la facile messa in funzioneogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LEDporta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-LinkWebserver per il monitoraggio dello stato a distanzamoduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anellodimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm)interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento busBIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PCalimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8"per ambienti industriali gravosi


