BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW0009 BIW1-A310-M0300-P1-S115 - BIW0009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Larghezza del sensore - 31.8 mm
Altezza del sensore - 31.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070788938
Codice prodotto
BAUBIW0009
Cod. produttore
BIW0009
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Larghezza del sensore:
31.8 mm
Altezza del sensore:
31.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP54


