BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW000A BIW1-A310-M0360-P1-S115 - BIW000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Larghezza del sensore - 31.8 mm
Altezza del sensore - 31.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079324779
Codice prodotto
BAUBIW000A
Cod. produttore
BIW000A
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Larghezza del sensore:
31.8 mm
Altezza del sensore:
31.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP54


