AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT0003 BKT 67M-003-U-S92 - BKT0003

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT0003 BKT 67M-003-U-S92

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza nominale di scansione - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079804097

Codice prodotto

BAUBKT0003

Cod. produttore

BKT0003

Produttore

BAU

Distanza nominale di scansione:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente max. di uscita:

100 mA

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Con funzione di oscuramento:

no

Tipo di luce:

LED multicolore

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

32 mm

Altezza del sensore:

64 mm

Lunghezza del sensore:

82 mm

Procedura di impostazione:

Parametrizzazione

Corrente a vuoto:

85 mA

Con connessione in fibra ottica:

no

Frequenza di commutazione:

20000 Hz

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con ottica intercambiabile:

no

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con funzione timer:

no

I lettori di contrasto sono fotocellule a tasteggio diretto ad alta risoluzione in grado di distinguere gli oggetti in base ai loro valori di grigio. I robusti lettori di contrasto BKT di Balluff riconoscono piccole differenze di contrasto, dispongono diun'elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHz e sono quindi particolarmente rapidi. Permettono un'elevata esattezza di posizionamento e pertanto sono adatti per applicazioni multiple, ad esempio nell'industria della stampa e del packaging.Le caratteristiche particolaricommutazione estremamente precisa per processi veloci – elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHzvari tipi di luce (laser/rossa/verde/blu o luce bianca)ampie distanze di lavoro con laserpunti luminosi ben visibili peril facile allineamentoprolungamenti impulsipossibile il Teach-in esternodisponibili anche con segnale di uscita analogicodi facile regolazione con display (disponibili anche senza)varie serie per differenti applicazioni