BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT0004 BKT 67M-004-U-S92 - BKT0004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449079874762
Codice prodotto
BAUBKT0004
Cod. produttore
BKT0004
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di luce:
LED multicolore
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
32 mm
Altezza del sensore:
64 mm
Lunghezza del sensore:
82 mm
Frequenza di commutazione:
20000 Hz
Materiale (del corpo):
Alluminio


