BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT000H BKT 18KF-001-P-S4 - BKT000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
7449076767913
Codice prodotto
BAUBKT000H
Cod. produttore
BKT000H
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di luce:
Luce bianca
Tipo di tensione:
DC
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
81.5 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Materiale (del corpo):
Plastica


