BALLUFF AUTOMATION - BAUBLT0009 BLT 21M-001-P-S4 - BLT0009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449078270268
Codice prodotto
BAUBLT0009
Cod. produttore
BLT0009
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di luce:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
42.5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Materiale (del corpo):
Altri


