AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000J BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6 - BMF000J

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000J BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075705398

Codice prodotto

BAUBMF000J

Cod. produttore

BMF000J

Produttore

BAU

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Materiale (del corpo):

Ottone

Lunghezza del sensore:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.