AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0078 BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00,2 - BMF0078

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0078 BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del sensore - 4.4 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075705022

Codice prodotto

BAUBMF0078

Cod. produttore

BMF0078

Produttore

BAU

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

4.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

29 mm

Altezza del sensore:

6.2 mm

Tipo di tensione:

AC / DC

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.