AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00A2 BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 - BMF00A2

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00A2 BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete

  • Lunghezza del sensore - 4.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073632108

Codice prodotto

BAUBMF00A2

Cod. produttore

BMF00A2

Produttore

BAU

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

4.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

16.8 mm

Altezza del sensore:

2.9 mm

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

100 mA

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.