AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00EL BMF 243K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 - BMF00EL

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00EL BMF 243K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768581942

Codice prodotto

BAUBMF00EL

Cod. produttore

BMF00EL

Produttore

BAU

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

3.75 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

24 mm

Altezza del sensore:

3 mm

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

100 mA

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.