BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0041 BNI IOL-712-000-K023 - BNI0041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 1
Tipo di tensione in ingresso - DC
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 14.2 mm
Altezza - 50.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072225370
Codice prodotto
BAUBNI0041
Cod. produttore
BNI0041
Produttore
BAU
Numero di ingressi digitali:
1
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
14.2 mm
Altezza:
50.4 mm
Profondità:
40 mm
Grazie alla loro robusta custodia, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link BNI sono l'ideale per l'impiego in ambiente industriale gravoso. I moduli I/O si basano su connettori a spina M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e manutenere.Il monitoraggio a canale singolo specifico per porta riconosce cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta. Tale grado di diagnosi selettiva è esclusivo nei moduli I/O.Le nostre diverse varianti di hub sensori/attuatori BNI offrono la massima funzionalità con la migliore flessibilità. Queste famiglie di prodotti offrono varianti per ingressi/uscite digitali e per segnali di ingresso analogici. Scegliete il dispositivo giusto in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. A seconda dell'applicazione, è possibile gestire fino a 16 ingressi e uscite digitali (con o senza alimentazione separata per carichi elevati) o fino a 8 segnali analogici.A seconda dell'applicazione, offriamo diversi design di involucri, tra cui plastica e metallo. Così come diverse classi di protezione IP.


