BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0052 BNI PNT-302-105-Z015 - BNI0052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione in ingresso - DC
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075147716
Codice prodotto
BAUBNI0052
Cod. produttore
BNI0052
Produttore
BAU
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
68 mm
Altezza:
37.9 mm
Profondità:
224 mm
Che l'automazione industriale si sia evoluta in modo decisivo grazie a Profinet è un fatto facilmente dimostrabile. Poiché con Profinet potete integrare gli azionamenti e la tecnologia di sicurezza direttamente nel mondo delle reti.Il funzionamento del sistema basato su Ethernet è evidentemente più veloce rispetto al Profibus, e si può facilmente combinare. Lo stesso vale per il collegamento con IO-Link. Così risparmiate tempo e costi e, grazie alla Connectivity, otterrete un miglioramento del processo di qualità.Con i nostri moduli di rete, Profinet è integrabile senza interruzioni dal livello di collegamento fino all'azionamento. Anche in ambienti gravosi.


