AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI005H BNI PNT-508-105-Z015 - BNI005H

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI005H BNI PNT-508-105-Z015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077141484

Codice prodotto

BAUBNI005H

Cod. produttore

BNI005H

Produttore

BAU

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

68 mm

Altezza:

37.9 mm

Profondità:

224 mm

Che l'automazione industriale si sia evoluta in modo decisivo grazie a Profinet è un fatto facilmente dimostrabile. Poiché con Profinet potete integrare gli azionamenti e la tecnologia di sicurezza direttamente nel mondo delle reti.Il funzionamento del sistema basato su Ethernet è evidentemente più veloce rispetto al Profibus, e si può facilmente combinare. Lo stesso vale per il collegamento con IO-Link. Così risparmiate tempo e costi e, grazie alla Connectivity, otterrete un miglioramento del processo di qualità.Con i nostri moduli di rete, Profinet è integrabile senza interruzioni dal livello di collegamento fino all'azionamento. Anche in ambienti gravosi.