AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI009T BNI EIP-507-005-Z040 - BNI009T

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI009T BNI EIP-507-005-Z040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070080704

Codice prodotto

BAUBNI009T

Cod. produttore

BNI009T

Produttore

BAU

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

37 mm

Altezza:

32.6 mm

Profondità:

224 mm

Con i nostri Switch unmanaged si riescono a collegare in topologia a stella i dispositivi Ethernet a 5 e 8 porte su un componente. Gli Switch unmanaged soddisfano sia la classe di protezione IP67 che IP20 e supportano velocità di trasferimento da 10 e 100 Mbit/s. La velocità di trasferimento viene impostata automaticamente tramite la funzione Autonegoziazione.Tramite la loro funzione di Autocrossing, i moduli riconoscono autonomamente che tipo di cavo viene utilizzato. Si escludono quindi difetti di cablaggio.