AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI00AJ BNI IOL-719-002-Z012 - BNI00AJ

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI00AJ BNI IOL-719-002-Z012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 68 mm

  • Altezza - 31.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074831937

Codice prodotto

BAUBNI00AJ

Cod. produttore

BNI00AJ

Produttore

BAU

Numero di ingressi digitali:

8

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

68 mm

Altezza:

31.8 mm

Profondità:

181.5 mm

Grazie alla loro robusta custodia, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link BNI sono l'ideale per l'impiego in ambiente industriale gravoso. I moduli I/O si basano su connettori a spina M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e manutenere.Il monitoraggio a canale singolo specifico per porta riconosce cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta. Tale grado di diagnosi selettiva è esclusivo nei moduli I/O.Le nostre diverse varianti di hub sensori/attuatori BNI offrono la massima funzionalità con la migliore flessibilità. Queste famiglie di prodotti offrono varianti per ingressi/uscite digitali e per segnali di ingresso analogici. Scegliete il dispositivo giusto in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. A seconda dell'applicazione, è possibile gestire fino a 16 ingressi e uscite digitali (con o senza alimentazione separata per carichi elevati) o fino a 8 segnali analogici.A seconda dell'applicazione, offriamo diversi design di involucri, tra cui plastica e metallo. Così come diverse classi di protezione IP.