BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0013 BNS 819-FR-60-101 - BNS0013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Larghezza del sensore - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076190384
Codice prodotto
BAUBNS0013
Cod. produttore
BNS0013
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Larghezza del sensore:
74 mm
Lunghezza del sensore:
61 mm
Altezza del sensore:
28 mm
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Rivestimento della custodia:
Anodizzato


