BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS001R BNS 813-FD-60-186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Larghezza del sensore - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076995163
Codice prodotto
BAUBNS001R
Cod. produttore
BNS001R
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Larghezza del sensore:
74 mm
Lunghezza del sensore:
74 mm
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
28 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di custodia:
Altri
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Con indicatore di stato:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Rivestimento della custodia:
Anodizzato


