AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS002M BNS 813-FL-60-186 - BNS002M

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS002M BNS 813-FL-60-186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore

  • Larghezza del sensore - 74 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070341966

Codice prodotto

BAUBNS002M

Cod. produttore

BNS002M

Produttore

BAU

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Larghezza del sensore:

74 mm

Lunghezza del sensore:

74 mm

Apertura positiva:

Altezza del sensore:

28 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di custodia:

Altri

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Con indicatore di stato:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...85 °C

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.