BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS004E BNS 819-99-K-10 - BNS004E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza del sensore - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073691594
Codice prodotto
BAUBNS004E
Cod. produttore
BNS004E
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
43 mm
Altezza del sensore:
20 mm
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Rivestimento della custodia:
Anodizzato


