BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS004J BNS 819-99-K-11 - BNS004J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7449075890810
Codice prodotto
BAUBNS004J
Cod. produttore
BNS004J
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
47 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
20 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Con indicatore di stato:
sì
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Anodizzato


