BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS004P BNS 819-99-R-10 - BNS004P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073902843
Codice prodotto
BAUBNS004P
Cod. produttore
BNS004P
Produttore
BAU
Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.