AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0080 BNS 518-160-W-11 - BNS0080

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0080 BNS 518-160-W-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070963724

Codice prodotto

BAUBNS0080

Cod. produttore

BNS0080

Produttore

BAU

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

89 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

81 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Finecorsa, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBNS0080 - BNS 518-160-W-11