BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00A1 BNS 819-D02-D12-100-10 - BNS00A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 2
Distanza tra pistoncini - 12 mm
Tipo di elemento di controllo - Altri
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075756741
Codice prodotto
BAUBNS00A1
Cod. produttore
BNS00A1
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
2
Distanza tra pistoncini:
12 mm
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Orientamento dei pistoncini:
Verticale
Lunghezza del sensore:
83 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


