BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00AL BNS 819-D02-E12-100-10-FD - BNS00AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Rivestimento della custodia - Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076315190
Codice prodotto
BAUBNS00AL
Cod. produttore
BNS00AL
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Grado di protezione (IP):
IP67


