BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00EW BNS 819-D03-R12-100-10 - BNS00EW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 3
Distanza tra pistoncini - 12 mm
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071570914
Codice prodotto
BAUBNS00EW
Cod. produttore
BNS00EW
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
3
Distanza tra pistoncini:
12 mm
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Lunghezza del sensore:
83 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
10
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


