BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00J5 BNS 819-D04-R12-100-10-FD - BNS00J5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 4
Distanza tra pistoncini - 12 mm
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8013768845518
Codice prodotto
BAUBNS00J5
Cod. produttore
BNS00J5
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
4
Distanza tra pistoncini:
12 mm
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
4
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Orientamento dei pistoncini:
Orizzontale
Lunghezza del sensore:
85 mm
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
10
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67


