BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00LL BNS 819-D06-R12-100-10 - BNS00LL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 6
Distanza tra pistoncini - 12 mm
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Apertura positiva - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076003943
Codice prodotto
BAUBNS00LL
Cod. produttore
BNS00LL
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
6
Distanza tra pistoncini:
12 mm
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Apertura positiva:
no
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67