BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00LW BNS 819-D06-R16-100-10 - BNS00LW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Rivestimento della custodia - Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449077009746
Codice prodotto
BAUBNS00LW
Cod. produttore
BNS00LW
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Grado di protezione (IP):
IP67


