BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00MP BNS 819-D08-R12-100-10 - BNS00MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 8
Distanza tra pistoncini - 12 mm
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071459554
Codice prodotto
BAUBNS00MP
Cod. produttore
BNS00MP
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
8
Distanza tra pistoncini:
12 mm
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza del sensore:
140 mm
Larghezza del sensore:
120 mm
Lunghezza del sensore:
84 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
10
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67