BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01NL BNS 819-B02-D08-40-10 - BNS01NL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Rivestimento della custodia - Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449078675315
Codice prodotto
BAUBNS01NL
Cod. produttore
BNS01NL
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67


