BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01R9 BNS 819-B02-R08-40-13 - BNS01R9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Rivestimento della custodia - Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449074943050
Codice prodotto
BAUBNS01R9
Cod. produttore
BNS01R9
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Grado di protezione (IP):
IP67


