BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01RP BNS 819-B03-D08-40-11 - BNS01RP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 3
Distanza tra pistoncini - 8 mm
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7449071174693
Codice prodotto
BAUBNS01RP
Cod. produttore
BNS01RP
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
3
Distanza tra pistoncini:
8 mm
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Orientamento dei pistoncini:
Verticale
Lunghezza del sensore:
48 mm
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti di scambio:
3
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67


